{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiSi | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | blå | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | GG1014 20M | |
EAN/GTIN | 4045197908483 | |
Producentnummer | GG1014 20M |