ESD-bordplade 2000 mm

Art.-nr.: 972160 2000
(DKK 3659,59 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Længde 2.000 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 51,6 mm
Pladelængde 2.000 mm
Materiale, bordplade Spånplade volumenledende
Belægning, bordplade HPL belægningsmateriale ledende
Belægning, tykkelse 0,8 mm
Farve overflade arbejdsplade lysegrå RAL 7035
ESD-udstyr ja
Dæklag, ledende ja
volumenledende kerne ja
Forstærkningsprofil indvendigt i bordplade 30×30×3 mm
Jording centralt, på undersiden af bordpladen
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972160 2000
EAN/GTIN 4062406166977
Producentnummer 972160 2000

Betegnelse

Udførelse:

Bæreplade af 50 mm volumenledende spånplade. Overbelægning af ledende HPL-laminat EGB 0,8 mm. Underside med kontramarch af hvidt laminatmateriale. Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt.
Med indvendigt liggende stålrør som forstærkningsprofil.

Bemærk:

Central boring til jordingsmodul nr. 972827 str.INT2W på undersiden af ESD-bordpladen. Skal bestilles separat.
ESD-arbejdspladen må kun bruges med ESD-foddele og ESD-knudeblik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven