{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 6LR61 | |
Måleområde, temperatur | 0 °C - 50 °C | |
Måleområde, relativ fugt | 10 % - 95 % | |
Måleområde, dugpunkt td | -20 °C - 50 °C | |
Opløsning, temperatur (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Fejlgrænse, dugpunkt td | ±0,5 (ved 25 °C) °C | |
Fejlgrænse, relativ fugtighed | 3 % | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Bredde | 111 mm | |
Højde | 90 mm | |
Dybde | 40 mm | |
Produkttype | Temperatur- og fugtmåler |
Artikelnummer | 474050 608H1 | |
EAN/GTIN | 4029547000324 | |
Producentnummer | 0560 6081 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |