• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Jordingsmodul Trykknap 10,3 mm, Tilslutning-trykknap: INT2W

Art.-nr.: 972827 INT2W
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning-trykknap Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Antal trykknapper 2
Trykknap-⌀ 10,3 mm
egnet til international anvendelse ja
Personjording sekundær
ESD-steltilslutning Skrueøje
Kabeltype glat
Kabellængde 1,5 m
Produkttype Jordingsmodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972827 INT2W
EAN/GTIN 4057989025414
Producentnummer C-197 2541
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Betegnelse

Udførelse:

Jordingsmodul (udstyret med 1 MΩ-beskyttelsesmodstand) til enkel ESD-steltilslutning via skrueøjet. Glat kabel (1,5 m).
Kontakt: 2 × trykknap 10,3 mm.

Bemærk:

Til international brug er nr. 972827 str. INT2W bedst egnet, da tilslutningen sker via et skrueøje. Jordingsmodulerne nr. 972821, str. DE1W, nr. 972823, str. DE3 og nr. 972825, str. DE6W kan kun tilsluttes via en tilsvarende adapter. Man skal sørge for, at adapterne er ESD-ledende.
Også egnet til international anvendelse.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven