Udførelse:
ESD-rengøringsmidlet Clean-STAT rengør alle overflader grundigt. Det sikrer, at de bibeholder deres ledeevne og efterlader ingen isolerende rester. Indholdet på 5 liter svarer til 125 liter overfladerengøringsmiddel. Den ESD-sikre sprayflaske har en gennemsnitlig overflademodstand på 109 til 1010 Ω / m2. Den bortleder en statisk opladning på + 5000 V ved 40 % relativ luftfugtighed på under 2 sekunder. På grund af dens særlige sammensætning reagerer den ikke med opløsninger som f.eks. trichlorethan eller alkohol. PH-værdien for den testede vandopløsning før og efter syv dages testforløb var uændret. Der blev ikke registreret farve- eller materialeændringer.
Leveringsomfang:
Sættet består af:
1 × dunk koncentrat 5 l
1 × håndpumpe (20-30 ml pr. tryk)
1 × ESD-sprayflaske 500 ml.