ESD-mediemodul til bæresøjle DK250/ONOF

Art.-nr.: 972082 DK250/ONOF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Modultype Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Serie Workstation
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Nom. strøm 16 A
Strømtype AC
Brydeevne 250V / 10A
Tænd/sluk-kontakt ja
Antal stikkontakter type K 1
Stikkontakt type K
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972082 DK250/ONOF
EAN/GTIN 4062406167264
Producentnummer 972082 DK250/ONOF

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål. Til skruemontering i siden af bæresøjlerne.
Komplet tilsluttet med en Schuko-stikkontakt og tænd/sluk-knap til belysningsenhed.

Passer til:

Bæresøjler nr. 972080.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.
Der kan kun monteres to stikdåser pr. bæresøjle.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven