ESD-mediemodul til bæresøjle DE250/ONOF

Art.-nr.: 972082 DE250/ONOF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Modultype Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Serie Workstation
    Stiktype indgang GST-stiksystem
    Nominel spænding 250 V
    Nom. strøm 16 A
    Strømtype AC
    Brydeevne 250V / 10A
    Tænd/sluk-kontakt ja
    Antal stikkontakter type F 1
    Stikkontakt type F
    Produkttype Energimodul

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 972082 DE250/ONOF
    EAN/GTIN 4062406167172
    Producentnummer 972082 DE250/ONOF

    Betegnelse

    Udførelse:

    Af pladestål. Til skruemontering i siden af bæresøjlerne.
    Komplet tilsluttet med en Schuko-stikkontakt og tænd/sluk-knap til belysningsenhed.

    Passer til:

    Bæresøjler nr. 972080.

    Lakering:

    Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

    Bemærk:

    Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.
    Der kan kun monteres to stikdåser pr. bæresøjle.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven