ESD-mediemodul til bæresøjle CH250/ONOF

Art.-nr.: 972082 CH250/ONOF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Serie Workstation
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Nom. strøm 10 A
Strømtype AC
Brydeevne 250V / 10A
Tænd/sluk-kontakt ja
Antal stikkontakter type J 1
Stikkontakt type J
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972082 CH250/ONOF
EAN/GTIN 4062406167226

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål. Til skruemontering i siden af bæresøjlerne.
Komplet tilsluttet med en Schuko-stikkontakt og tænd/sluk-knap til belysningsenhed.

Passer til:

Bæresøjler nr. 972080.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.
Der kan kun monteres to stikdåser pr. bæresøjle.
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
    Modultype Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven