Hjørnearbejdsplads med fodstel med mørkegrå Eluplan-plade, Arbejdsplade, længde: 1000mm

Art.-nr.: 920101 1000
plus moms plus fragt
1000
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Arbejdsplade, længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 750-1000
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Udførelse højdeindstilling: Mekanisk
  • Pladetykkelse: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads 750-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
Udførelse højdeindstilling Mekanisk
Pladetykkelse 40 mm
Højdeudligning 25 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 750 mm - 1.000 mm
Bredde 1.100 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 1.000 mm
Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
Tilspidset til pladedybde 700 mm
Princip for højdeindstilling komplet opbygning
Højdeindstilling, trinløs nej
Materiale, bordplade ST-trækerne med Eluplan-kunststofbelægning
Belægning, bordplade Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Belægning, tykkelse 2 mm
Overflade, bordplade Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Farve overflade arbejdsplade mørkegrå
Betjeningspanel med display og memoryfunktion nej
Vægt 80 kg
Produkttype Hjørnearbejdsplads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 920101 1000
EAN/GTIN 4062406119577
Producentnummer 920101 1000

Betegnelse

Udførelse:

Hjørnearbejdsplads til arbejdsstation. Højdeindstilling i intervaller på 25 mm ved hjælp af fodstykket med fikseringsskruer. Med understel af stålplade og firkantrør, bæreevne 250 kg.

Passer til:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Elektrisk højdeindstilling af hjørnearbejdspladsen ikke mulig.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016 (kan ikke konfigureres), side- og bagvæg lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Ved kombination af hjørnearbejdspladsen med Workstation eLevel eller eLevel+ er forskydelige plader på Workstation obligatorisk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven