ESD-kabinet 16G med skuffer med hjul 500/5 mm

Art.-nr.: 972022 500/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde kabinet mm/antal skuffer (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Separat oplåsning af skuffer Enhånds
    Skuffer, nytteflade i G 12×20
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    Højde 700 mm
    Bredde 400 mm
    Dybde 650 mm
    Nyttehøjde 425 mm
    Nyttehøjde for skuffer 425 mm
    Skuffekabinet, nyttehøjde 425 mm
    Skuffer, nyttebredde 300 mm
    Skuffer, nyttedybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 12
    Skuffer, nyttedybde i G 20
    Antal drejehjul med hjulbremse 2
    Antal drejehjul uden bremse 2
    med forhøjet kant ja
    Antal skuffer 5
    Maks. bæreevne 250 kg
    Udførelse med hjul; med skuffer
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    ComfortClose nej
    Belægning, uden profil ja
    Vægt 60 kg
    Produkttype Montagevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 972022 500/5
    EAN/GTIN 4062406166946
    Producentnummer 972022 500/5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.
    Med to faste hjul og to drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans) ⌀ 125 mm med slidstærke, ledende hjul. Skuffer med separat oplåsning med én hånd sikrer, at skuffen ikke går op under transport.

    Anvendelse:

    Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150972195.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde mm: 75; 75; 75; 75; 125

    Lakering:

    Korpus og skuffe lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

    Bemærk:

    Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven