{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Skuffer, nytteflade i G | 12×20 | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 12×20G | |
Fronthøjde | 75 mm | |
Nyttehøjde | 50 mm | |
Nyttebredde | 300 mm | |
Nyttedybde | 500 mm | |
Nyttebredde i G | 12 | |
Nyttedybde i G | 20 | |
med separat oplåsning af skuffer | ja | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer | 972036 75 | |
EAN/GTIN | 4062406773830 | |
Producentnummer | 972036 75 |