Easyfix Vario-grundholder 1

Art.-nr.: 955835 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Vario-grundholder, højde 67 mm
Vario-grundholder, bredde 67 mm
Vario-grundholder, dybde 35 mm
Afstandsplade, højde 50 mm
Afstandsplade, bredde 62 mm
Afstandsplade, dybde 10 mm
Produkttype Grundplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955835 1
EAN/GTIN 4062406198022
Producentnummer 955835 1

Betegnelse

Udførelse:

Vario-grundholderen bruges til fastgørelse af kunststofholdere samt af Multifix-skinnen og muliggør trinvist en indstillelig vinkel fra 0 til 45°. Til direkte montering på vægge og arbejdsplader. Montering på hulvæg gennem direkte montering på grundplade nr. 955820 str. 2.

Passer til:

Easyfix kunststofholder og Multifix-skinne.

Leveringsomfang:

Vario-grundholder og afstandsplade. Grundplade nr. 955820 str. 2 medfølger ikke.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven