Easyfix-sparerulleholder 5

Art.-nr.: 955798 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 185 mm
Bredde 304 mm
Dybde 217 mm
Nyttebredde 278 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produkttype Sparerulleholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955798 5
EAN/GTIN 4062406573584
Producentnummer 955798 5

Betegnelse

Udførelse:

Sparerulleholder i kunststof med aluminiumsindsats (str. 3 og 5) trådbøjle ⌀ 6 mm. Trådbøjlen kan indstilles i dybden, så forskellige sparerullebokse kan fastgøres i samme størrelse.
Dimensioner for mindste boks: 205 × 205 mm, dimensioner for den største boks: 312 × 312 mm. (Basis boksstørrelse: GARANT / VSM-hjul, 56 mm bred).
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Passende til 5 spareruller.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven