Slibelærred-sparerulle (A) robust, yderst fleksibel 120

Art.-nr.: 556965 120
(DKK 4,49 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Korund
    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 120
    Finhedsgrad middel
    Spareruller, bredde 40 mm
    Spareruller, længde 50 m
    Højde, dispenser 312 mm
    Dybde, dispenser 312 mm
    integreret afrivningskniv ja
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 556965 120
    EAN/GTIN 4045197808271
    Producentnummer 556965 120

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Lak
     
    Uni
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Højeste slibeydelse og lang standtid.
    Sparerulle i praktisk dispenserboks med sprække til hurtig visuel bestemmelse af indholdet og afrivningskniv i høj kvalitet.

    Anvendelse:

    Ideel til metal. Også egnet til træ- og lakbearbejdning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven