Easyfix-seleholder 2

Art.-nr.: 955765 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 2
Serie Easyfix
Selelængde 2×400 mm
Produkttype Seleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955765 2
EAN/GTIN 4062406197865
Producentnummer 955765 2

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt seleholder til enkel og sikker, lodret fastgørelse af omfangrige genstande som f.eks. profiler, rør, stiger etc. kan anvendes fleksibelt, til forskellige længder og til universelle formål.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Med hver en seleende − 1× lås og 1× spænde.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven