Easyfix-slangeholder 225

Art.-nr.: 955760 225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 171 mm
Bredde 225 mm
Dybde 168 mm
Produkttype Slangeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955760 225
EAN/GTIN 4062406197841
Producentnummer 955760 225

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Holder til slanger, kabler, seler etc. Med et integreret rum til smådele som f.eks. beskyttelsesbriller og handsker.
Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven