Easyfix-skruenøgleholder 27 mm

Art.-nr.: 955700 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.173 styk på lager

Vælg variant og styktal

Holder, bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Holder, bredde 27 mm
Antal holdere 1
Til nøgle, størrelse 18 mm - 30 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, krog Kunststof
Grundplade, type Dobbelt
Produkttype Holder til skruenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955700 27
EAN/GTIN 4062406197704
Producentnummer 955700 27

Betegnelse

Udførelse:

Overskuelig opbevaring af skruenøgler. Nøglestørrelsen kan omgående identificeres gennem åbningen.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven