Easyfix-ringholder ISO 40 45 mm

Art.-nr.: 955620 45
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    84,03  DKK / styk
  • fra 5 styk
    70,03  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Ståltråds-⌀ 6 mm
Indvendig ⌀ 45 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Ringholder ISO 40
Produkttype Ringholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955620 45
EAN/GTIN 4062406196806
Producentnummer 955620 45

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven