Easyfix-værktøjsholder 90° 100 mm

Art.-nr.: 955560 100
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    28,09  DKK / styk
  • fra 5 styk
    23,39  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.302 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttehøjde 18 mm
Nyttedybde 100 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Enkelt
Krogform Enkeltkrog 90°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955560 100
EAN/GTIN 4062406195984
Producentnummer 955560 100

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven