Easyfix-værktøjsholder 45° 150 mm

Art.-nr.: 955515 150
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    37,03  DKK / styk
  • fra 5 styk
    30,84  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttedybde 150 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Enkeltkrog 45°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955515 150
EAN/GTIN 4062406195137
Producentnummer 955515 150

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven