Forsats til UNI Tower L YELLOW

Art.-nr.: 955476 YELLOW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tower
Højde 220 mm
Bredde 752 mm
Dybde 542 mm
Farve gul RAL 1021
Produkttype Mærkningsforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955476 YELLOW
EAN/GTIN 4062406585945
Producentnummer 955476 YELLOW

Betegnelse

Udførelse:

Forsats til UNI Tower i pladestål med lukket overside. Til mærkning af f.eks. førstehjælp eller rengøringsstationer, udlevering af værktøj eller personlige værnemidler.

Lakering:

Pulverlakeret i den pågældende farve.

Bemærk:

Leveres i enkeltdele, forsats er let at montere.
Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) finder du under nr. 955474.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven