Forsats til UNI Tower L GREEN

Art.-nr.: 955476 GREEN
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Tower
    Højde 220 mm
    Bredde 752 mm
    Dybde 542 mm
    Farve grøn RAL 6037
    Produkttype Mærkningsforsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955476 GREEN
    EAN/GTIN 4062406585969
    Producentnummer 955476 GREEN

    Betegnelse

    Udførelse:

    Forsats til UNI Tower i pladestål med lukket overside. Til mærkning af f.eks. førstehjælp eller rengøringsstationer, udlevering af værktøj eller personlige værnemidler.

    Lakering:

    Pulverlakeret i den pågældende farve.

    Bemærk:

    Leveres i enkeltdele, forsats er let at montere.
    Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) finder du under nr. 955474.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven