Forsats til UNI Tower L BLUE

Art.-nr.: 955476 BLUE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tower
Højde 220 mm
Bredde 752 mm
Dybde 542 mm
Farve blå RAL 5015
Produkttype Mærkningsforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955476 BLUE
EAN/GTIN 4062406585976

Betegnelse

Udførelse:

Forsats til UNI Tower i pladestål med lukket overside. Til mærkning af f.eks. førstehjælp eller rengøringsstationer, udlevering af værktøj eller personlige værnemidler.

Lakering:

Pulverlakeret i den pågældende farve.

Bemærk:

Leveres i enkeltdele, forsats er let at montere.
Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) finder du under nr. 955474.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven