easyPick småtingsbeholder højde 50 mm, Bredde×dybde i G / type: 4X4/2

Art.-nr.: 951251 4X4/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.525 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 50 mm
Bredde 100 mm
Dybde 100 mm
Bredde i G 4
Dybde i G 4
Antal rum i boksen 2
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951251 4X4/2
EAN/GTIN 4062406193195
Producentnummer 951251 4X4/2

Betegnelse

Udførelse:

Med en fast skillevæg, giver 2 rum i boksen.

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 75 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven