easyPick småtingsbeholder højde 50 mm 4X16/1

Art.-nr.: 951251 4X16/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 50 mm
Bredde 100 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 4
Dybde i G 16
Antal rum i boksen 1
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951251 4X16/1
EAN/GTIN 4062406151577
Producentnummer 951251 4X16/1

Betegnelse

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 75 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven