easyPick småtingsbeholder højde 50 mm 3X3/1

Art.-nr.: 951251 3X3/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.819 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 50 mm
Bredde 75 mm
Dybde 75 mm
Bredde i G 3
Dybde i G 3
Antal rum i boksen 1
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951251 3X3/1
EAN/GTIN 4062406148577
Producentnummer 951251 3X3/1

Betegnelse

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 75 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven