easyPick småtingsbeholder højde 50 mm 2X8/1

Art.-nr.: 951251 2X8/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
693 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 50 mm
Bredde 50 mm
Dybde 200 mm
Bredde i G 2
Dybde i G 8
Antal rum i boksen 1
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951251 2X8/1
EAN/GTIN 4062406148560
Producentnummer 951251 2X8/1

Betegnelse

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 75 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven