Montagevogn med skuffer 75 kg 885/5

Art.-nr.: 931025 885/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×24
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 885 mm
Bredde 600 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 600 mm
Nyttehøjde for skuffer 600 mm
Skuffekabinet, højde 700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 600 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 24
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
med forhøjet kant ja
Antal skuffer 5
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Maks. bæreevne 600 kg
Udførelse med hjul; med skuffer
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Kabinet åbent foroven nej
Belægning, uden profil ja
Vægt 109 kg
Produkttype Montagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931025 885/5
EAN/GTIN 4062406352578

Betegnelse

Udførelse:

Komplet med skuffer 20×24G.
Montagevogn i 24×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.
Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).
Med separat oplåsning af skufferne med én hånd – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele