Montagevogn med skuffer 75 kg 885/4

Art.-nr.: 931025 885/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffeudtræk Udtræksspærre
    Separat oplåsning af skuffer Enhånds
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Skuffer, nytteflade i G 20×24
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 885 mm
    Bredde 600 mm
    Dybde 700 mm
    Nyttehøjde 600 mm
    Nyttehøjde for skuffer 600 mm
    Skuffekabinet, højde 700 mm
    Skuffekabinet, nyttehøjde 600 mm
    Skuffer, nyttebredde 500 mm
    Skuffer, nyttedybde 600 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 20
    Skuffer, nyttedybde i G 24
    Antal faste hjul uden hjulbremse 2
    Antal drejehjul med hjulbremse 2
    Hjul-⌀ 125 mm
    med forhøjet kant ja
    Antal skuffer 4
    Antal udtrækshylder 0
    Antal døre 0
    Maks. bæreevne 600 kg
    Udførelse med hjul; med skuffer
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    ComfortClose nej
    Kabinet åbent foroven nej
    Belægning, uden profil ja
    Vægt 98 kg
    Produkttype Montagevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 931025 885/4
    EAN/GTIN 4062406352561
    Producentnummer 931025 885/4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Komplet med skuffer 20×24G.
    Montagevogn i 24×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.
    Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).
    Med separat oplåsning af skufferne med én hånd – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 125, 300

    Lakering:

    Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven