• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem, Skuffens bæreevne: 75kg

Art.-nr.: 950180 75
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skuffens bæreevne (kg) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skuffedæmpning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950180 75
EAN/GTIN 4062406355340
Producentnummer 950180 75
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skuffe-indtræksdæmpningssystem til montering på skuffer. Systemet bevirker, at skufferne lukker selv uden tilbageslag. Kan både anvendes på tomme og fyldte skuffer. Comfort Close kan eftermonteres på alle skuffer med rød sikringsclips. Passer til alle skuffedybder mellem 14G og 24G.

Passer til:

Skuffer med bæreevne 75 kg.

Leveringsomfang:

Sæt bestående af 2 kunststofskinner og 2 fjederspændere, passende til én skuffe.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage an GridLine Schubladen mit roter Verriegelung und Tiefe von 350 mm bis 600 mm (14 G bis 24 G).
  • Für langsames und gedämpftes Schließen der Schublade.
  • Größe 75 für Schubladen mit Tragfähigkeit von 75 kg.
  • Größe 200 für Schubladen mit Tragfähigkeit von 200 kg.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in Schubladen mit grauer Verriegelung montieren.
  • Schubladen nicht mit Druck schließen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven