Skruetrækkersortiment 31

Art.-nr.: 953202 31
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×24

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×24
    Bredde 200 mm
    Dybde 600 mm
    Bredde i G 8
    Dybde i G 24
    Antal værktøjer 31
    Udførelse med skruetrækker
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 953202 31
    EAN/GTIN 4067263723455
    Producentnummer 953202 31

    Betegnelse

    Udførelse:

    Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953202: 1 stk.
    GARANT skruetrækker til Torx® nr. 625025 str. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 stk.
    GARANT 6-kantet vinkelnøgle-sæt nr. 627132 str. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 stk.
    GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 stk. af hver
    GARANT skruetrækker til Phillips nr. 667702 str. 00; 0; 1; 2: 1 stk. af hver

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven