Mediemodul til bæresøjler FR250V/2

Art.-nr.: 928460 FR250V/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Modultype Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 480 mm
Bredde 55 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Nom. strøm 16 A
Strømtype AC
Tænd/sluk-kontakt nej
Antal stikkontakter type E 2
Stikkontakt type E
Vægt 2 kg
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928460 FR250V/2
EAN/GTIN 4062406116453
Producentnummer 928460 FR250V/2

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål. Til skruemontering i siden af bæresøjlerne.
Komplet tilsluttet med to Schuko-stikkontakter.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010 (undtagen str. 200), nr. 928020, 928075 og nr. 928076.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Der kan kun monteres to stikdåser pr. bæresøjle.
Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven