{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 480 mm | |
Bredde | 55 mm | |
Stiktype indgang | GST-stiksystem | |
Nominel spænding | 250 V | |
Nom. strøm | 16 A | |
Strømtype | AC | |
Brydeevne | 250V / 10A | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Antal stikkontakter type K | 1 | |
Stikkontakt type | K | |
Vægt | 2 kg | |
Produkttype | Energimodul |
Artikelnummer | 928460 DK250/ONOF | |
EAN/GTIN | 4062406116484 | |
Producentnummer | 928460 DK250/ONOF |