Mediemodul til bæresøjler FR250/ONOF

Art.-nr.: 928460 FR250/ONOF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 480 mm
Bredde 55 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Nom. strøm 16 A
Strømtype AC
Brydeevne 250V / 10A
Tænd/sluk-kontakt ja
Antal stikkontakter type E 1
Stikkontakt type E
Vægt 2 kg
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928460 FR250/ONOF
EAN/GTIN 4062406116460
Producentnummer 928460 FR250/ONOF

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål. Til skruemontering i siden af bæresøjlerne.
Komplet tilsluttet med en Schuko-stikkontakt og tænd/sluk-knap til belysningsenhed.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010 (undtagen str. 200), nr. 928020, 928075 og nr. 928076.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Der kan kun monteres to stikdåser pr. bæresøjle.
Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven