Mediemodul til bæresøjler CUT/OUT

Art.-nr.: 928460 CUT/OUT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 480 mm
Bredde 55 mm
Tænd/sluk-kontakt nej
Udførelse indvendigt mål 80×38 mm
Vægt 2 kg
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928460 CUT/OUT
EAN/GTIN 4062406116415
Producentnummer 928460 CUT/OUT

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål. Til skruemontering i siden af bæresøjlerne.
Med kabelgennemføring.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010 (undtagen str. 200), nr. 928020, 928075 og nr. 928076.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Der kan kun monteres to stikdåser pr. bæresøjle.
Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven