{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Længde | 1.000 mm | |
Bredde | 940 mm | |
Nyttebredde | 934 mm | |
Monteringshøjde | 90 mm | |
Gennemsigtig opbevaringskasse, længde | 65 mm | |
Åben opbevaringskasse, bredde | 130 mm | |
Åben opbevaringskasse, dybde | 100 mm | |
Hældningsvinkel | 0 grader; 20 grader; 30 grader | |
Antal beholdere | 7 | |
Beholder type | AA1 | |
Farve, gennemsigtig opbevaringskasse | antracit | |
Passer til type | AA1 | |
Bæreevne | 50 kg | |
Vægt | 3,4 kg | |
Produkttype | Beholderliste |
Artikelnummer | 928230 1000/AA1 | |
EAN/GTIN | 4062406113667 | |
Producentnummer | 928230 1000/AA1 |