{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Højde | 90 mm | |
Bredde | 440 mm | |
Nyttebredde | 434 mm | |
Hældningsvinkel | 0 grader; 20 grader; 30 grader | |
Passer til type | 500 | |
Bæreevne | 50 kg | |
Vægt | 1 kg | |
Produkttype | Multifix-skinne |
Artikelnummer | 928201 500 | |
EAN/GTIN | 4062406113445 | |
Producentnummer | 928201 500 |