{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 2.000 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Tykkelse | 50 mm | |
Belægning, bordplade | Eterlux (melamin / fenolharpiks) | |
Belægning, tykkelse | 2,7 mm | |
Bordplade, overflade | Meget ridse- og varmebestandig belægning | |
Farve overflade arbejdsplade | lysegrå | |
Kanter, udførelse | 4-sidet | |
ABS-kant | 3 mm | |
Produkttype | Filebænk, bordplade |
Artikelnummer | 926281 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406106645 | |
Producentnummer | 926281 2000 |