Arbejdsplade med Eterlux-belægning 1500 mm

Art.-nr.: 926281 1500
(DKK 2641,83 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.500 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 50 mm
Belægning, bordplade Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Belægning, tykkelse 2,7 mm
Bordplade, overflade Meget ridse- og varmebestandig belægning
Farve overflade arbejdsplade lysegrå
Kanter, udførelse 4-sidet
ABS-kant 3 mm
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 926281 1500
EAN/GTIN 4062406106638
Producentnummer 926281 1500

Betegnelse

Udførelse:

Pladedybde 750 mm, tykkelse 50 mm: Med boringer på undersiden af pladen til fastgørelse af skuffekabinetter og støtteben (Vario-enkeltkomponenter).

Bemærk:

Specialmål på forespørgsel. Kan leveres i ét stykke op til en længde på maks. 3000 mm og en dybde på 1000 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven