Arbejdsplade med Eterlux-belægning 1000 mm

Art.-nr.: 926281 1000
(DKK 2728,45 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.000 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 50 mm
Belægning, bordplade Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Belægning, tykkelse 2,7 mm
Bordplade, overflade Meget ridse- og varmebestandig belægning
Farve overflade arbejdsplade lysegrå
Kanter, udførelse 4-sidet
ABS-kant 3 mm
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 926281 1000
EAN/GTIN 4062406106621
Producentnummer 926281 1000

Betegnelse

Udførelse:

Pladedybde 750 mm, tykkelse 50 mm: Med boringer på undersiden af pladen til fastgørelse af skuffekabinetter og støtteben (Vario-enkeltkomponenter).

Bemærk:

Specialmål på forespørgsel. Kan leveres i ét stykke op til en længde på maks. 3000 mm og en dybde på 1000 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven