Bordliste i stålplade, Bredde: 2000mm

Art.-nr.: 928720 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 248 mm
Højde over pladen 210 mm
Bredde 2.000 mm
Dybde 120 mm
Stansnings-⌀ i øverste bukning 6 mm
Antal stansninger i øverste bukning til indstik af f.eks. skruetrækkere 8
Materiale Pladestål
Farve Lysegrå RAL 7035 pulverlakeret
Produkttype Kantliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928720 2000
EAN/GTIN 4062406117689
Producentnummer 928720 2000

Betegnelse

Udførelse:

Af stålplade med □ 9×9 mm i 37 mm afstand til fastgørelse af kroge og holdere. Øverst bukning med 8 stansninger 6 mm til indsætning af f.eks. skruetrækkere.

Passer til:

Alle filebænke og bordplader i den relevante længde.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven