Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bambusplade 2000 mm

Art.-nr.: 922521 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 2.000 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Skuffekabinet, højde 200 mm
Skuffekabinet, bredde 600 mm
Skuffekabinet, dybde 650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 125 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal skuffer 1
Vægt 116 kg
Produkttype Filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 922521 2000
EAN/GTIN 4062406084066
Producentnummer 922521 2000

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 125

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "vario" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven