{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Materialetykkelse | 1 mm | |
Filebænk, højde | 850 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffer, nytteflade i G | 12×20 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Højde | 850 mm | |
Arbejdsplade, længde | 2.000 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Skuffekabinet, højde | 300 mm | |
Skuffekabinet, bredde | 400 mm | |
Skuffekabinet, dybde | 650 mm | |
Skuffekabinet, nyttehøjde | 225 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 300 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 12 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
Antal skuffer | 2 | |
Vægt | 96 kg | |
Produkttype | Filebænk |
Artikelnummer | 922047 2000/2 | |
EAN/GTIN | 4062406083489 |