Vippebeholder med rullesystem, lakeret 900 l

Art.-nr.: 919950 900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Ladvolumen (l) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Ladvolumen 900 l
Højde 835 mm
Længde 1.260 mm
Bredde 1.570 mm
Bulkkanter, højde 740 mm
Indføringslommer, afstand B 600 mm
Bæreevne 1.000 kg
Vippesikring ja
med wiretræk ja
Brugsområde til tørstoffer
Vægt 165 kg
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919950 900
EAN/GTIN 2050001937414

Betegnelse

Udførelse:

Vippebeholder til tørstoffer med fordelagtigt tyngdepunkt. Mulighed for vipning i enhver højde ved hjælp af wiretræk.
Beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt og en stabil grundramme med indføringslommer. En sikring forhindrer, at beholderen skrider eller vipper utilsigtet.
Indføringslommernes indvendige mål A×D = 200×80 mm.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 lakering.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven