{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Cat. Nr.:
Farveudvalg | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Ladvolumen | 300 l | |
Højde | 835 mm | |
Længde | 1.260 mm | |
Bredde | 770 mm | |
Bulkkanter, højde | 740 mm | |
Indføringslommer, afstand B | 300 mm | |
Bæreevne | 750 kg | |
Vippesikring | ja | |
med wiretræk | ja | |
Brugsområde | til tørstoffer | |
Vægt | 112 kg | |
Produkttype | Vippebeholdere |
Artikelnummer |
919950 300
Kopier |
|
EAN/GTIN |
2050001936790
Kopier |
|
Producent | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |