Vippebeholder med rullesystem, lakeret 1200 l

Art.-nr.: 919950 1200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Ladvolumen (l) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Ladvolumen 1.200 l
Højde 1.095 mm
Længde 1.720 mm
Bredde 1.070 mm
Bulkkanter, højde 960 mm
Indføringslommer, afstand B 600 mm
Bæreevne 1.500 kg
Vippesikring ja
med wiretræk ja
Brugsområde til tørstoffer
Vægt 200 kg
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919950 1200
EAN/GTIN 2050001937421

Betegnelse

Udførelse:

Vippebeholder til tørstoffer med fordelagtigt tyngdepunkt. Mulighed for vipning i enhver højde ved hjælp af wiretræk.
Beholderen er forsynet med en kantprofil hele vejen rundt og en stabil grundramme med indføringslommer. En sikring forhindrer, at beholderen skrider eller vipper utilsigtet.
Indføringslommernes indvendige mål A×D = 200×80 mm.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 lakering.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven