{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Farveudvalg | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Ladvolumen | 600 l | |
Højde | 835 mm | |
Længde | 1.260 mm | |
Bredde | 1.070 mm | |
Bulkkanter, højde | 740 mm | |
Indføringslommer, afstand B | 600 mm | |
Bæreevne | 1.000 kg | |
Vippesikring | ja | |
med wiretræk | ja | |
Brugsområde | til tørstoffer | |
Vægt | 131 kg | |
Produkttype | Vippebeholdere |
Artikelnummer | 919950 600 | |
EAN/GTIN | 2050001937407 |