Værkstedsvogn ToolCar med ComfortClose 7

Art.-nr.: 914524 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 30
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 30 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 20×16G
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Cylinderlås Modulær låseindsats
Serie ToolCar; Værkstedsvogn ToolCar
Højde 1.000 mm
Bredde 800 mm
Dybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 400 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 16
Antal skuffer 7
Vægt 87 kg
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914524 7
EAN/GTIN 4045197892157

Betegnelse

Udførelse:

Værkstedsvogn ToolCar med GARANT GridLine-måtten, so er ridsefast, skridsikker og skånsom over for overfladen. Enkel udskiftning af hylden med andre arbejdsplader (f.eks. bambus) eller med en bambusbordplade med skruestik. Værdirummet / siderummet kan låses centralt sammen med skufferne. Skuffernes forsider og vognsiderne er beklædt med stødfangere i LDPE. Ved sammenstød forhindrer de, at der opstår skader på følsomme overflader og emner.
GARANT ComfortClose. Skuffe med selvindtræk og dæmpning.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,
for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.
Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95.
Passende opdelingsmateriale:
Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;
gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;
stik-skillevægge nr. 951721951821 str. 75; nr. 951731951821 str. 125 og nr. 951741951821 str. 200.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele