Udførelse:
Værkstedsvognen XL ToolCar med dybde 600 mm, med ridsefast, skridsikker og yderst overfladeskånende GARANT GridLine-måtte. Det er muligt at udskifte hylden nemt med andre arbejdsplader (f.eks. bambus). Værdirummet / siderummet kan låses centralt sammen med skufferne.
Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE. Ved sammenstød forhindrer de, at der opstår skader på følsomme overflader og emner. Med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 200 mm, med TPU-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans.
Bestykning:
Skuffefronthøjde mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200
Leveringsomfang:
Inklusive underopdelinger:
for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr.
951520 str. 75,
for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr.
951520 str. 125.
Lakering:
Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.
Bemærk:
Skuffedeler nr.
951520 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr.
951570 str. 200 og stik-skillevægge nr.
951741 -
951821 hver i str. 200.
Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95.
Passende opdelingsmateriale:
Slidskantlister nr.
951570 str. 75; str. 125 og str. 200;
gitterskillevægge nr.
951520 str. 75; str. 125 og str. 200;
stik-skillevægge nr.
951721 –
951821 str. 75; nr.
951731 –
951821 str. 125 og nr.
951741 –
951821 str. 200.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für mobile Arbeiten vor Ort.
- Geeignet für den industriellen und privaten Gebrauch.
- Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
- Auszugsböden zur Aufnahme von L-BOXX® (Nur Art.-Nr. 914574, 914575).
- Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
- Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
- Schraubstöcke (Option) nur auf Bambus-Arbeitsplatte montieren. Montageanleitung des Schraubstocks beachten.
Sachwidriger Einsatz- Nicht auf Werkstattwagen oder Rollwerkbank stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
- Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
- Werkstattwagen und Rollwerkbank keinen Stößen aussetzen.