Bambus-bordplade med forzinket belægning af pladestål og skruestik L

Art.-nr.: 914785 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ToolCar
Bredde 665 mm
Dybde 445 mm
Produkttype Dækplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914785 L
EAN/GTIN 4045197894090
Producentnummer 914785 L

Betegnelse

Udførelse:

Kantet med stålpladebelægning på en frontside.

Passer til:

Værkstedsvogn nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Leveringsomfang:

Inklusive GARANT skruestik nr. 967100 str. 120 og fastgørelsesmateriale. Skruestik kan positioneres frit på bordpladen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven